Beschreibung:
Dies ist eien extern gespeiste Digimatic Messuhr mit einem ″N-ch Open Drain. -NG, OK, +NG″-Ausgang. Staubgeschützt und geschützt gegen Spritzwasser, nach IEC 60529 (entspricht IP54). Funktionen MAX / MIN / RANGE (Rundlauf). Speichert drei verschiedene Preset und Toleranzeinstellungen. ″Fast-Mode″ (Erfassungszyklus 50mal / s) für eine zuverlässige Messung in dem Spitzenerfassungsmodus (MAX / MIN / RANGE). Berechnungsfunktion Ax. Koeffizient A frei definierbare, x = Verschiebung des Kolbens. Analoges Balkendiagramm auf dem Display (12 verschiedene Skalen wählbar). GO / ± NG Toleranz Beurteilungsfunktion.
Merkmal:
Digital/Analog: Digital
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Messbereich: 0.5″/12.7 mm
Ziffernschrittwert: 0,00005″/0,001 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: 0,0001″/0,003 mm
Bemerkungen: ANSI/AGD
Maßstab: Kapazitiver ABSOLUTE Lineargeber
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 8 mm
Max. Reaktions-geschwindigkeit: Unbegrenzt mm/s
ON/OFF: Ja
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Zoll/Metrisch: Zoll/Metrisch
Lieferumfang: Mit 4 m Signalleitung. Ein Ende ist an der Haupteinheit befestigt. Für das andere Ende wird kein Stecker mitgeliefert.
Energieversorgung: 5 - 24 V DC / 100mA (max)