• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LGB, schlanke Bauform 10 mm, 0,001 mm, kleine Messkraft

Artikel-Nr.: 542-264
Netto: 946,00 €
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
Produktart Taster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 542-264
EAN / GTIN 4946368116525
Herstellernummer 542-264
L-Nummer L40010 15036

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein extrem schlankes Längenmessgerät, das Ihnen folgende Vorteile bietet. Ausgabe von Differential-Rechtecksignalen für viele Anwendungsbereiche. Die Kugellager in der Spindeleinheit garantieren eine hervorragende Langlebigkeit.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 10
Genauigkeit: 2 µm
Bemerkungen: geringe Messkraft
Maßstab: Fotoelektrischer Durchlicht-Glasmaßstab
Max. Reaktions-geschwindigkeit: 900 mm/s mm/s
Messkraft: 0,6 N Messbolzen nach unten, 0,55 N Messbolzen horizontal, 0,5 N Messbolzen nach oben
Energieversorgung: 5 V (4,5 V bis 5,2 V)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb