• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Gauge LG100-150 50 mm 0,001 mm

Artikel-Nr.: 542-196
Netto: 1.076,00 €
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
    Produktart Linearmaßstab

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 542-196
    EAN / GTIN 4946368761268
    Herstellernummer 542-196
    L-Nummer L40010 13852

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Das LG100 ist ein sehr robustes und wirtschaftliches lineares Messgerät. In Kombination mit der EJ-Anzeige, sind die Produkte speziell für den Inline-Einsatz und automatisierten Anlagen ausgelegt. Die fortschrittliche Konstruktion der Kolbenführungs sorgt für hohe widerstandsfähigkeit gegen äußere Stöße und Vibrationen. Differential-Rechteckwellensignalausgang ermöglicht ein breites Anwendungsspektrum. Extrem langlebig durch Linearkugellager in Messbolzeneinheit. Wiederholpräzision von 0,3 µm. Genauigkeit im Nahbereich: 0,5 µm (20 µm Messbereich). Betriebstemperaturbereich: 0 - 50 ° C.

    Merkmal:

    Messbereich: 0 - 50
    Max. Reaktions-geschwindigkeit: 1500 mm/s mm/s
    Messkraft: 5,7 N Messbolzen nach unten, 5,3 N Messbolzen horizontal, 4,9 N Messbolzen nach oben
    Energieversorgung: DC 5 V ±0.2 V Welligkeitsspannung 200 mVpp max
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb