Beschreibung:
Mit I/O-Steuerungsfunktion wie z.B. Gut / ± NG-Beurteilung (3/5 Stufen) oder Paralleler BCD-Ausgabefunktion. Dynamische Datenausgabe über analogen Ausgang
Merkmal:
Spannungsversorgung: Klemmenblock (M3-Schrauben)12 bis 24 V DC, 6 W oder weniger (500 mA max.) externe Versorgung, AC-Adapter ist nicht enthalten
NULLSTELLUNG: Ja
Beschreibung: Anschließbare Sonde: LGF mit Referenzpunkt
Geliefert: AC-Adapter, AC-Kabel und Terminal-Anschlusskabel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Siehe Zubehör unten.
PRESET: Ja
Anzeige: Grüne LED-Anzeige, 6-stelliges Pluszeichen
Zählrichtung umschaltbar: Ja
Anzeige: Grüne LED-Anzeige, 6-stelliges Pluszeichen