{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z3 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z3 | |
Zahnungsart | mit Spanbrecher | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HSS | |
Form | G1225 | |
Formbeschreibung | Spitzbogen | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 25 mm | |
Gesamtlänge | 65 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540800 G1225 | |
EAN / GTIN | 4045197156174 | |
Herstellernummer | 540800 G1225 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Frässtift Z3 − mittel, mit Spanbrecher G1225
auf Anfrage
Sofort lieferbar
248 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
163 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Spitzbogen | Spitzbogen |
Gesamtlänge | 65 | 70 |
Kopf-⌀ | 12 | 12 |
Schneidstoff | HSS | AlTiSiN |
Schaft-⌀ | 6 | 6 |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 25 | 25 |