{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z7 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z7 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | |
Schneidstoff | HM | |
Form | D1210 | |
Formbeschreibung | Kugel | |
Kopf-⌀ | 12 mm | |
Kopflänge | 11 mm | |
Gesamtlänge | 56 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540750 D1210 | |
EAN / GTIN | 4045197723581 | |
Herstellernummer | 540750 D1210 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Frässtift Z7 − mittel, kreuzverzahnt, HM, Typ: D1210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
116 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
97 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
29 Stück sofort lieferbar
40,58 €
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
34 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
25 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
71 Stück sofort lieferbar
39,27 €
|
|
Formbeschreibung | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel | Kugel |
Gesamtlänge | 56 mm | 51 mm | 51 mm | 56 mm | 51 mm | 51 mm |
Kopf-⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12,7 mm | 12 mm | 12 mm |
Schneidstoff | HM | HM | HM | HM | HM TiAlN | HM |
Zahnungsfeinheitsgrad | mittel | fein | sehr grob (NE / Alu) | grob | mittel | mittel |
Produktart | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 11 mm | 10 mm | 10 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |