{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | Zahnung Z4 | |
Zahnung Kurzzeichen | Z4 | |
Zahnungsart | kreuzverzahnt | |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | |
Schneidstoff | HM TiAlN | |
Beschichtung | TiAlN | |
Form | M1020 | |
Formbeschreibung | Spitzkegel | |
Kopf-⌀ | 10 mm | |
Kopflänge | 20 mm | |
Gesamtlänge | 60 mm | |
Schaft-⌀ | 6 mm | |
Produktart | Frässtift |
Artikelnummer | 540560 M1020 | |
EAN / GTIN | 4027497279104 | |
Herstellernummer | A50051020604TA081 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Frässtift beschichtet Z4 − fein, kreuzverzahnt M1020
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
|
|
Formbeschreibung | Spitzkegel | Spitzkegel |
Gesamtlänge | 60 | 60 |
Kopf-⌀ | 10 | 10 |
Schneidstoff | HM TiAlN | HM TiAlN |
Zahnungsfeinheitsgrad | fein | mittel |
Produktart | Frässtift | Frässtift |
Kopflänge | 20 | 20 |