• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Aufsteckrohr SLS 32 - 41 mm

Artikel-Nr.: 54.M2BSLS
Netto: 87,81 €
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 54.M2BSLS
EAN / GTIN 3662424029202
Herstellernummer 54.M2BSLS
L-Nummer L60130 9971

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ausgestattet mit dem SLS-System von FACOM®, um ein unbeabsichtigtes Herabfallen zu verhindern.
  • Die spezielle Sicherung mittels verpresstem Stahlseil mit Rotationsmöglichkeit für mehr Arbeitskomfort bei Arbeiten in Höhen.
  • passend für Schlüssel 54A.32SLS - 54A.36SLS - 54A.41SLS
  • Länge: 610 mm
  • Innendurchmesser: 23 mm
  • Außendurchmesser: 29 mm

Merkmal:

  • Gewicht in Gramm: 1200

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb