Ausführung:
montiert
Beschreibung:
Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff. Stirnwände, 1 Längswand und Dach mit Drahtgitter 40 x 40 x 4 mm verkleidet, komplett verschweißt, pulverbeschichtet. Mit Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit eingeschweißtem Drahtgitter an der offenen Längsseite. Mit Treibriegelverschluss mit Schwenkhebel und Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche mittelgrau. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Räder mit TPE-Bereifung (thermoplastisches Elastomer), Naben mit Präzisions-Rillen-Kugellager. Höchster Komfort: Sehr geringer Anfahr-, Roll- und Schwenkwiderstand. Geräuscharmer Lauf auf ebenen Böden. Reifen nicht kreidend (spurlos). TOTALSTOP- Zentralbremssystem serienmäßig an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Merkmal:
Gesamttragkraft (kg): 750
Nutzflächenlänge (mm): 1000
Nutzflächenbreite (mm): 680
Etagenhöhen (mm): 292, 582, 882, 1182, 1482
Tragkraft Etage (kg): 90
Gesamtlänge (mm): 1170
Gesamtbreite (mm): 745
Gesamthöhe (mm): 1792
Bereifung: TPE
Radgröße (mm): 200 x 40
Hinweis:
gem. EN 1757-3