• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT116 700 mm

Artikel-Nr.: 539-283-30R
Netto: 625,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Linearmaßstab

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 539-283-30R
    EAN / GTIN 4946368854533
    Herstellernummer 539-283-30R

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Geeignet für Fräsmaschinen, Kreuztische, Vorrichtungen usw.
    • Glasmaßstab, Nullpunkt nicht codiert.
    • Themperaturkoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1.
    • gepanzertes Kabel zum Anschluß an den Counter

    Merkmal:

    Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
    Genauigkeit: (5+5L/1000) µm L = Effektive Messlänge [mm]
    Energieversorgung: 5V DC ± 10%
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb