• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT113 1100 mm

Artikel-Nr.: 539-218-30
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.277,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-218-30
Kopieren
EAN / GTIN 4946368575681
Kopieren
Herstellernummer 539-218-30
Kopieren
L-Nummer L40700 958
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Bauweise für begrenzten Installationsraum. Glasmaßstab - Nullpunkt nicht codiert. Ausdehnungskoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Ein gepanzerters Kabel zum Anschluß an den Counter.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
Genauigkeit: Standardmodell (5+5L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb