• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT113 150 mm

Artikel-Nr.: 539-202-30
Netto: 589,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Video-Messmikroskop

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-202-30
EAN / GTIN 4946368575544
Herstellernummer 539-202-30

Beschreibung

Beschreibung:

Kompakte Bauweise für begrenzten Installationsraum. Glasmaßstab - Nullpunkt nicht codiert. Ausdehnungskoeffizient (8 ± 1)x 10. -6. /K. -1. Ein gepanzerters Kabel zum Anschluß an den Counter.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0°C - 45°C
Genauigkeit: Standardmodell (5+5L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb