• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 3000 mm

Artikel-Nr.: 539-142-30
Netto: 2.220,00 €
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-142-30
EAN / GTIN 4946368584041
Herstellernummer 539-142-30
L-Nummer L40010 9763

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Sehr robust gegen Vibrationseinwirkung. Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen die bspw. in einer Maschinenhalle auftreten fern. Gepanzerte Signalleitung für den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen. Die Signalleitung kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: (5+5L°/1000) µm
Delivered: Including box, key, 1 battery, setting standard (from 25 mm upward)certificate of inspection (0-50 mm range)
Mass: 1640
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb