• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 2800 mm

Artikel-Nr.: 539-141-30
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.111,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Linearmaßstab

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 539-141-30
Kopieren
EAN / GTIN 4946368584034
Kopieren
Herstellernummer 539-141-30
Kopieren
L-Nummer L40010 7401
Kopieren
Hersteller Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Sehr robust gegen Vibrationseinwirkung. Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen die bspw. in einer Maschinenhalle auftreten fern. Gepanzerte Signalleitung für den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen. Die Signalleitung kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Delivered: Including box, key, batteries, setting standard (from 25 mm upward)certificate of inspection (0-50 mm range)
Mass: 1640
Energieversorgung: 5V DC ± 10%

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb