• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Linear Scale AT103 800 mm

Artikel-Nr.: 539-125-30
Netto: 596,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Linearmaßstab

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 539-125-30
EAN / GTIN 4946368583877
Herstellernummer 539-125-30
L-Nummer L40010 8191

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Längenmessgerät bietet Ihnen eine erhöhte Vibrationsfestigkeit und Langlebigkeit. Sehr robust gegen Vibrationseinwirkung. Die innovativen Gummidichtlippen halten Verunreinigungen die bspw. in einer Maschinenhalle auftreten fern. Gepanzerte Signalleitung für den sicheren Betrieb in rauen Umgebungen. Die Signalleitung kann auf beiden Seiten des Schiebers positioniert werden.

Merkmal:

Betriebstemperatur: 0ºC bis 45ºC
Genauigkeit: 100 - 3000 mm (5+5L/1000) µm 3250 - 6000 mm (5+8L/1000) µm L = Messbereich (mm)
Energieversorgung: 5V DC ± 10%
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb