• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, schwenkbarer Messschenkel 0-200 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 536-212
Netto: 685,00 €
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
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 536-212
EAN / GTIN 4946368111261
Herstellernummer 536-212
L-Nummer L40010 182

Beschreibung

Beschreibung:

Der Analoge Messschieber mit schwenkbarem Messschenkel bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drehbarer Messschenkel Zur Messung von Wellen mit Einstichen. Mit Tiefenmessstange.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 200
Messbereich: 0-200 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,05 mm
Bemerkungen: Schwenkbereich ±90°
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb