• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Innenmessschieber 10-150 mm, 0,05 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 536-145
Netto: 523,00 €
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
Messbereich 10 mm - 150 mm
Ablesung 0,05 mm
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 536-145
EAN / GTIN 4946368111162
Herstellernummer 536-145
L-Nummer L40020 11

Beschreibung

Beschreibung:

Konzipiert für Innenmessungen an schwer zu erreichenden Stellen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 10,1 - 150
Messbereich: 10,1-150 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Mass: 1540
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb