• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gerüst, PaxTower S-PLUS 1T, 2,55 m

Artikel-Nr.: 53521
Netto: 1.033,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Gerüst

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 53521
EAN / GTIN 4003866535217
Herstellernummer 53521
L-Nummer L90010 1488

Beschreibung

Beschreibung:

Patentierte Bordbrett-Einheit: Schnell platziert, schnell fixiert.
Leichtlauf-Aufsteckführung aus Hartkunststoff: Kein Verkanten beim Zusammenführen der Aufsteckrahmen.
Gerüstlänge: 1,80 m; Gerüstbreite: 0,72 m.
Sicherer und schnellerer Aufbau durch vorlaufende Geländer und Plattformen im 2m-Abstand.
Nach neuer EN 1004; Gerüstklasse 3 (belastbar bis 200kg/m2).
125 mm Lenkrollen mit Feststellbremse; diese sind durch Rollenadapter (Bestell-Nr. 42794) zu spindelbaren Rollen aufrüstbar.
Holm- und Sprossendurchmesser 45 mm.

Merkmal:

Arbeitshöhe 2.55 m
Gerüstbreite 0.72 m
Gerüsthöhe 1.65 m
Gerüstlänge 1.8 m
Gewicht 38.3 kg
Plattformbreite 0.6 m
Plattformgröße 0,6m × 1,8m
Plattformhöhe 0.55 m
Plattformlänge 1.8 m

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb