• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, lange Messschenkel, Feineinstellung 0-30″, 0,001″, Zoll

Artikel-Nr.: 534-119
Netto: 1.122,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messtechnik analog
Produktart Werkstattmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 534-119
EAN / GTIN 4946368110998
Herstellernummer 534-119
L-Nummer L40010 15033

Beschreibung

Beschreibung:

Die Messschieber mit langen Messschenkeln sind in Ausführungen mit oder ohne Feineinstellung erhältlich und bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Lange Messschenkel ermöglichen das messen an schwer zu erreichenden Merkmalen. Mit oben liegendem Offset-zur direkten Ablesung bei Innenmessung ohne Addition der Messschenkelstärke.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 30
Messbereich: 0-30″
Skalenteilungswert: 0,001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,004″
Mass: 600
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb