• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Millimar N 1701 PM-5000 Modul für 1 pneumatische Messmittel

Artikel-Nr.: 5331151
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.015,00 €
Lieferbar in 3-4 Wochen
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
Produktart Daten-Interface

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5331151
Kopieren
EAN / GTIN 4059192061609
Kopieren
Herstellernummer 5331151
Kopieren
L-Nummer L40080 2976
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module
  • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv / pneumatisch)
  • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messsensoren
  • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
  • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
  • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

Beschreibung:

Modul für pneumatische Messmittel Millimar N 1701 PM-5000
  • Flexibel kombinierbare RS485-Bus-Module
  • Leistungsfähige Anschlussmodule zur Auswertung von Messsensoren (induktiv / pneumatisch)
  • Synchrone Datenabfrage von mehreren angeschlossenen Messsensoren
  • Anschluss der N 1700 Module via USB-Schnittstelle an die smarte und universell einsetzbare Auswerte- und Konfigurationssoftware Millimar Cockpit
  • Flexible und modulare Produktkombination zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben
  • Max. theoretische Bus-Datenrate von 4189 Werte/s (abhängig von der Anzahl angeschlossener Kanäle)

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Anwendung: Smarte und flexible Kombination von Messmodulen und Software zur Lösung von kundenspezifischen Messaufgaben.
  • Datenschnittstelle: RS-485
  • Produkttyp: N 1701 PM-5000
  • Produktbezeichnung: Modul für pneumatische Messmittel
  • Konfigurierung: Millimar Cockpit Software
  • Produktgruppenname: Millimar
  • Kompatibilität: Mahr
  • Produktgruppenbezeichnung: Elektrische und pneumatische Längenmessgeräte
  • Nullsteller: Elektrisch
  • Ziffernschrittwert µm: 0,1
  • Fehlergrenze: ± 0,8 µm im Bereich ± 38 µm und ± 0,5 µm im Bereich ± 25 µm
  • Energieversorgung: + 5V vom N 1700 Bus
  • Datenübertragungsrate: 4189 Hz
  • Breite (mm): 90 mm
  • Tiefe (mm): 66 mm
  • Höhe (mm): 50 mm
  • Messspanne µm: 50 µm
  • Betriebstemperatur bis: 40 °C
  • Stromverbrauch: 32 mA
  • Betriebstemperatur von: 0 °C