• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber, Feineinstellung 0-180 mm, 0,02 mm, Metrisch/Zoll

Artikel-Nr.: 532-120
Netto: 141,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 532-120
EAN / GTIN 4946368110691
Herstellernummer 532-120
L-Nummer L40010 394

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Messschieber mit Feineinstellung für einfache Schieberpositionierung

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 180
Messbereich: 0 - 180 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm/ 0,001″
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,03 mm
Mass: 330
Zoll/Metrisch: Metrisch/Zoll
Lieferumfang: Lieferung in einer Box
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb