• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1304 K Induktiver Messtaster in Kompaktform

Artikel-Nr.: 5313049
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 633,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Taster

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5313049
Kopieren
EAN / GTIN 4059192054885
Kopieren
Herstellernummer 5313049
Kopieren
L-Nummer L40100 105
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Hohe Betriebsrobustheit, da Messsystem von Führung und Einspannschaft abgesetzt ist
  • Hervorragende Spanneigenschaften
  • Messbolzen in Kugelführung gelagert
  • Angaben zur chemischen Beständigkeit: beständig gegen Öl, Benzin, Wasser und Aliphate. Mäßig beständig gegen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Ozon

Beschreibung:

Induktiver Messtaster Millimar 1304 K
  • Kompatibilität: Mahr-LVDT Messbereich Fühlhebelmessgerät, Feinzeiger, Taster: ± 1 mm
  • Messkraft (Text): 0,75 N +/- 0,15 N

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Messbereich Anfang_mm: -1 mm
  • Lagertemperatur MIN: -10 °C