• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Messschieber 0-1000 mm, metrisch

Artikel-Nr.: 530-502
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.342,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Messbereich 0 mm - 1.000 mm
Messtechnik analog
Produktart Universal-Messschieber

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 530-502
Kopieren
EAN / GTIN 4946368110455
Kopieren
Herstellernummer 530-502
Kopieren
L-Nummer L40010 7626
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Standardmessschieber bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Hauptskala und seidenmatt verchromt. Erhöhte Führungsbahnen.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 1000
Messbereich: 0 - 1000 mm
Skalenteilungswert: 0,05 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,15 mm
Mass: 465
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Lieferung in einer Box