Diamant-Riffelfeile, 150 mm Korn D126 (mittel) Universal 1

Artikel-Nr.: 529650 1
Netto: 40,80 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifmittel Diamant
    Schleifmittelkurzzeichen D
    Körnung D126
    Formbeschreibung flachstumpf, gebogen
    Gesamtlänge 150 mm
    Querschnitt mit Belegung 3,1×3 mm
    Belaglänge 25 mm
    Produktart Riffelfeile

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 529650 1
    EAN / GTIN 4007220017098
    Herstellernummer 4007220017098

    Anwendertabelle

    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Kunststoff, GFK
     
    Stein
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Form ähnlich Nr. 528050, jedoch an beiden Enden mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut.

    Verwendung:

    Für maßgenaues Nacharbeiten von Formen aus gehärtetem Stahl oder Hartmetall.
    Mit wenig Druck feilen.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb