• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschlüssel ∙ Drehmomentbereich min-max: 40 – 200 Nm ∙ Genauigkeit: 3% ∙ 14 x 18 mm Einsteck-Vierkant hohl ∙ Länge: 484 mm

Artikel-Nr.: 5292-3CT
Netto: 212,00 €
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
maximales Drehmoment 200 Nm
Gesamtlänge L 484 mm
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 14×18 mm
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5292-3CT
EAN / GTIN 4000896228911
Herstellernummer 5292-3CT
L-Nummer L60140 5030

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckverbindung zur Aufnahme von Einsteck-Werkzeugen
  • Genauigkeit ± 3% vom Skalenwert (in Betätigungsrichtung)
    Durch Drehen des Einsteckwerkzeuges für Rechts- und Links-Gewinde verwendbar
  • Sicher:
    • Haptisch (Kurzwegauslösung)
    • Akustisch (Knickelement)
  • Konzipiert für rauen Werkstatteinsatz
  • Breites Einsatzspektrum für kontrollierten Schraubanzug beim Reifenservice, Zweirad-, Pkw-, Nkw-Anwendungen sowie diversen Einsatzfällen in Industrie und Handwerk
  • Optimierter Dichtring zum Schutz vor Fremdkörpern
  • Griff mit mehr Grip für leichtere Kraftübertragung
  • Einstellhilfe durch Rastpunkte zur optimierten Bedienerführung gewährleistet sicheres und schnelles Einstellen des gewünschten Drehmomentwertes durch Drehen des Griffes
  • Sichere Verriegelung der Einstellwerte durch Rastfunktion am Drehkranz
  • Drehkranz in Dreiecksform verhindert unkontrolliertes Wegrollen
  • Schloss-Symbole signalisieren jeweiligen Verriegelungszustand
  • Befestigungsmöglichkeit für Seilschlaufe durch Öffnungen am Verriegelungs-Drehkranz
  • Gut ablesbare, kontrastreiche Skala
  • Dauerhafte Lesbarkeit durch Laserbeschriftung der Skalenhülse
  • Mit Kalibrierschein und Seriennummer
  • Lieferung in stabilem Hexa-Drehpack
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
  • Abmessungen / Länge: 484 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.92 kg
  • Nm min-max: 40 – 200 Nm
  • Toleranz: 3 %
  • Skaleneinteilung (Nm): 1 Nm
  • Wirklänge des Drehmoment-Schlüssels min.-max. l1 mm: 460.00 – 437.44 Nm
  • Betätigungskraft min.-max. kg: 8.9 – 46.6 kg
  • Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 38.5 mm
  • Kopfstärke a: 23 mm
  • Kopfbreite b: 30 mm
  • Kein Zurückdrehen mehr: bei den HAZET Drehmomentschlüsseln der 5000er- und 6000er-Baureihe wurde in Langzeit-Dauertests nachgewiesen, dass ein Zurückdrehen auf den kleinsten Skalenwert nicht erforderlich ist

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb