Flexible Diamantfeile D181 µm

Artikel-Nr.: 529120 D181
Netto: 30,12 €

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    35,84 € / Stück
  • ab 5 Stück
    29,87 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D181
Feinheitsgrad grob
Abmessung 14×165 mm
Breite 14 mm
Höhe 0,5 mm
Länge 165 mm
maximaler Biegeradius 15 mm
Produktart Diamantfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 529120 D181
EAN / GTIN 4007220004968
Herstellernummer 4007220004968

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 

Beschreibung

Ausführung:

Sehr dünner Kunststoffträger einseitig mit Diamantschleifkorn belegt. Höhe mit Belegung 0,5 mm.

Verwendung:

Ideal für feine Schleifarbeiten an konkaven und konvexen Flächen oder in schmalen Schlitzen. Höchste Flexibilität, maximaler Biegeradius 15 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb