CaraFin Flexible Diamant Polierfeile D15 µm

Artikel-Nr.: 529115 D15
Netto: 22,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
340 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Körnung (µm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D15
Feinheitsgrad Endpolitur
Breite 14 mm
Länge 165 mm
Produktart Diamantfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 529115 D15
EAN / GTIN 4045197994677
Herstellernummer 529115 D15

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Lacke
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Polierfeile mit flexiblem Metallgrundkörper. Oberseite aus elastischem PU-Material, einseitig mit Diamantkorn belegt.

Vorteil:

Nebenzeiten für das Präparieren und Reinigen wie bei Diamantpasten entfallen.

Verwendung:

Ideal für Polierarbeiten an konkaven und konvexen Flächen. Geeignet für harte Werkstoffe wie Hartmetall, Guss, gehärtete Stähle, Keramik und Buntmetalle.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb