Rolltasche für Riffelfeilen 13

Artikel-Nr.: 528510 13
Netto: 12,20 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
39 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Fächer Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 170 mm
Länge 210 mm
passend für Feilenlänge 150 mm
Anzahl Fächer 13
Produktart Rolltasche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 528510 13
EAN / GTIN 2050001697998
Herstellernummer 3533002275

Beschreibung

Passend für:

Präzisions-Riffelfeilen Nr. 528010528310 und Nr. 529650.
210×170 mm, für Riffelfeilen bis 150 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb