• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nonius Tiefenmessschieber 0-300 mm, Feineinstellung, 0,02 mm

Artikel-Nr.: 527-103
Netto: 220,00 €
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
Messbereich 0 mm - 300 mm
Messtechnik analog
Produktart Tiefenmessschieber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 527-103
EAN / GTIN 4946368108599
Herstellernummer 527-103
L-Nummer L40010 981

Beschreibung

Beschreibung:

Der Nonius Tiefenmessschieber bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Modelle mit Feinstellung sind verfügbar. Die Messflächen und die Führungen sind gehärtet und feinstgeläppt.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0 - 300
Genauigkeit: ±0,02 mm
Skalenteilungswert: 0,02 mm
Grenzwert der Messabweichung E MPE: ±0,04 mm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb