• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheitsmesser SECUNORM 525 mit Trapezklinge 1760099, 1 im Einzelkarton

Artikel-Nr.: 525001.17
Netto: 20,24 €
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
Produktart Sicherheits-Messer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 525001.17
EAN / GTIN 4002632802690
Herstellernummer 525001.17
L-Nummer L60170 907

Beschreibung

Beschreibung:

Ein vielseitiger Helfer – mit großen Qualitäten. Mit Keramikklinge.
Das Sicherheitsmesser SECUNORM 525 ist durch und durch geradlinig. Der robuste und ergonomische Aluminiumgriff liegt fest und angenehm in der Hand. Im Verbund mit der dauerhaft scharfen Keramikklinge und einer Schnitttiefe von bis zu 18 mm meistert das SECUNORM 525 problemlos eine Vielzahl von Schneidmaterialien. Auch lässt Sie der freie Blick auf die Klinge besonders präzise schneiden. Bei allem schützt Sie der bewährte automatische Klingenrückzug vor Schneidunfällen.
  • Basismaterial:
    Aluminium
  • Robuster Griff
    Der vom SECUNORM PROFI25 bekannte Aluminiumgriff und der komplett neu entwickelte Kunststoffeinsatz bilden ein perfektes Team. Zusammen sorgen sie dafür, dass Ihr SECUNORM 525 auch für stärkere Herausforderungen gerüstet ist.
  • Optimierter Schieber
    Halt und Griffigkeit sind typisch für MARTOR. So auch hier: Der Schieber des SECUNORM 525 ist mit einer Rillenstruktur versehen und besonders großflächig. Ideale Bedingungen für ein angenehmes, „zupackendes“ Arbeiten – auch mit Handschuhen.
  • Sicherer Klingenwechsel
    Über den Klingenwechselknopf entnehmen Sie bequem das Innenleben – und gelangen so zur Klinge, die Sie jetzt wenden oder wechseln können. Praktisch auch, dass sich die Klingenabdeckung anheben und in dieser Position arretieren lässt.
  • Große Schnitttiefe
    Die Schnitttiefe eignet sich ideal für Kartons, Folie, Umreifungen und vieles mehr. Das SECUNORM 525 ist aber nicht nur sehr vielseitig – auch bei hohen Schnittfrequenzen können Sie sich auf Ihr Sicherheitsmesser verlassen.
  • Sicherer Halt
    Das SECUNORM 525 ist mit einer praktischen Öse zum sicheren Befestigen ausgestattet. Auch deshalb könnte es Ihr steter Begleiter werden. Am Ende reduzieren Sie beides: das Verlustrisiko und die Verletzungsgefahr beim Schneiden.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Karton: bis 2-lagig
    Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie
    Kunststoffumreifungen
    Klebeband

Merkmal:

  • Griff: 1-Seiten-Schieber
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Hohe Sicherheit (SECUNORM)
  • Sicherheitstechnik II: Automatischer Klingenrückzug
  • Transportsicherung: nein
  • Auslöser: Daumen
  • Ergonomie: Besonders ergonomisch
  • Schnitttiefe (zusammengefasst): 18 mm
  • Hauptschneidmaterialien: Karton: bis 2-lagig, Karton: 1-lagig, Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie, Kunststoffumreifungen, Schaumstoff, Styropor, PVC-Bodenbelag, Sackware, Vliesstoff, Klebeband, Folien- und Papierbahnen, Garn, Schnur, Filz, Gummi, Textil
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Aluminium
  • Softgrip: nein
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 1760099.25
  • Klingenaustrittslänge (max): 21, 2 mm
  • Optionale Klinge: 60099.70, 99.70, 199.70, 98.70
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Trapezklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 2-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): rost- und säuregeschützt
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • GS-Zeichen (Text): TÜV-/VPA-geprüft

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb