• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polierset 125x105x22,23 mm PREMIUM Stahl/Edelstahl/NE-Metall

Artikel-Nr.: 52433
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 99,02 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52433
Kopieren
EAN / GTIN 9003170524339
Kopieren
Herstellernummer 52433
Kopieren
L-Nummer L50140 1634
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit dem PREMIUM Polierprogramm-Set erhalten Sie alles, was Sie für die Politur Ihres Werkstückes benötigen: vom Entfernen von letzten Kratzern über das Vorbereiten der Oberfläche bis hin zum Erreichen eines perfekten Spiegelglanzes mittels Polierscheibe und Polierpaste. Egal ob auf Stahl, Edelstahl oder Aluminium - dieses Set ist jedenfalls Ihre erste Wahl für das Polieren von Oberflächen.

Merkmal:

  • Form: SETB Polishing 125
  • Werkstoffeignung: Stahl, Edelstahl, Nichteisenmetalle
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 125 X 105 X 22,23
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 105 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 105 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Schritt 1 - PREMIUM CONDITIONING Scheiben: Entfernen grober Kratzer – durch den dreidimensionalen Aufbau der Lamellen kein Zuschmieren und Belegen der Scheiben
  • Schritt 2 – PREMIUM PRE-POLISH Scheiben: Vorbereitung für das Polieren – Scheiben passt sich optimal an die Oberfläche an und bietet somit eine perfekte Poliergrundlage
  • Schritt 3 – PREMIUM POLISH Scheiben: Polieren für perfekten Spiegelglanz – verschiedene Schleifpasten ermöglichen die Bearbeitung unterschiedlicher Materialien

Verwendung:

  • In drei Schritten zum Spiegelglanz - Inklusive Polierpasten zur unterstützenden Politur von Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen
  • Set (21262 - 115mm): 742157 Medium (Conditioning) , 742380 Fein-P (Pre-Polish) , 742378 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish Paste)
  • Set (52433 - 125mm): 742153 Medium (Conditioning) , 742384 Fein-P (Pre-Polish) , 742375 SHF (Polish) , 741291 S-Polish (Polish-Paste)

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb