• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Plattformleiter klappbar und fahrbar 10 Stufen

Artikel-Nr.: 52310
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.247,00 €
Lieferbar in 4-6 Werktagen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 10
Material Aluminium
Produktart Plattformleiter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 52310
Kopieren
EAN / GTIN 4031405523104
Kopieren
Herstellernummer 052310
Kopieren
L-Nummer L90110 121
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Plattformleiter aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Geräumige Plattform mit Riffelung für sicheren Stand (650 x 600 mm)
  • 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
  • Mit beidseitigem Handlauf, 3-seitigem, 1.000 mm hohem Geländer mit Knie- und Fußleisten
  • Dank stabiler Stahl-Scharniere platzsparend zusammenklappbar
  • Stützteil mit stabilisierender Quertraverse für hohe Standsicherheit
  • Integrierte Bockrollen Ø125 mm mit Feststeller für einen schnellen Standortwechsel im ausgeklappten Zustand
  • nivello® Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik
  • Großzügige Werkzeugablageschale
  • Außenbreite: 650 mm (ohne Traverse)
  • Stufenabstand: 235 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 4300 mm
  • Außenbreite: 650 mm
  • Gesamtlänge geklappt: 4000 mm
  • Höhe: 3348 mm
  • Holmbreite: 25 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Material: Aluminium, Aluminium beschichtet
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 2300 mm
  • Plattformlänge: 650 mm
  • Schrittlänge: 1950 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 10 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Traversenbreite: 1700 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb