• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Prüfaufsatz f.Drehmomentschraubendreher Mess-B. N·m

Artikel-Nr.: 52110291
Netto: 1.517,91 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52110291
EAN / GTIN 4018754178360
Herstellernummer 52110291
L-Nummer L60010 3425

Beschreibung

Beschreibung:

  • anschraubbar an die mechanische Kalibriereinrichtung Nr. 7791
  • der zu kalibrierende Drehmomentschraubendreher wird in die Vierkantaufnahme des Messwertaufnehmers gesteckt und mithilfe des universellen Zentrumsspanners fixiert
  • mit dem Handrad wird die notwendige Kraft kontrolliert in den Drehmomentschraubendreher eingeleitet

Merkmal:

  • Höhe mm (h): 442–593 mm
  • Länge mm (L): 440 mm
  • Bereich N·m: 1–10 N·m
  • t: 351 mm
  • Gewicht kg: 3.739 kg
  • Breite mm (b): 250 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb