• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Einsteckteil für Plattformleiter steckbar plus 5 Stufen

Artikel-Nr.: 52084
Netto: 596,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium beschichtet
Produktart Spezialleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 52084
EAN / GTIN 4031405520844
Herstellernummer 052084

Beschreibung

Beschreibung:

  • Flexible Erweiterung der Plattformleiter durch vier verschiedene Einsteckteile
  • Einfache und schnelle Montage durch Steckverbindung mit Hakenverriegelung
  • Farbige Beschichtung der Holme für leichte zuordnung der Paare
  • Platzsparend bei Transport und Lagerung
  • Hinweis: Höhenangaben und Schrittlänge in Kombination mit Plattformleiter steckbar (Bestell-Nr. 052083) gemessen

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3900 mm
  • Höhe: 2610 mm
  • Holmhöhe: 73 mm
  • Holmhöhe des Stützteils: 58 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Aluminium beschichtet
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Werkzeuglos zu montieren
  • Neigung: 70 °
  • Plattformhöhe: 1860 mm
  • Schrittlänge: 1580 mm
  • Standplattform als Stufe gezählt: Nein
  • Stufen-/Sprossenabstand: 235 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 5 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 640 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb