{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2299-1 | |
Lehrenart | Ausschusslehre | |
Qualität | 6 | |
Toleranzfeld | g | |
Toleranzklasse | 6g | |
Gewindeart | M | |
Gewinde | M115 | |
Gewindesteigung | 4 mm | |
Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
Artikelnummer | 520223 | |
EAN / GTIN | 4046122604173 | |
Herstellernummer | 520223 | |
L-Nummer | L40130 4109 |