{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN 2299-1 | |
Lehrenart | Ausschusslehre | |
Qualität | 6 | |
Toleranzfeld | g | |
Toleranzklasse | 6g | |
Gewindeart | M | |
Gewinde | M112 | |
Gewindesteigung | 2 mm | |
Produktart | Gewinde-Ausschuss-Lehrring |
Artikelnummer |
520199
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4046122603947
Kopieren |
|
Herstellernummer |
520199
Kopieren |
|
L-Nummer |
L40130 2632
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 ALBSTADT, Deutschland, www.johs-boss.de |