Hartholz-Feilenheft 160 mm

Artikel-Nr.: 519400 160
Netto: 1,71 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
703 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Norm: DIN 395

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 160 mm
Norm DIN 395
passend für Feilenlänge (Flach-, Dreikant-, Halbrundfeilen) 300 mm - 350 mm
passend für Feilenlänge (Vierkant-, Rundfeilen) 350 mm
Produktart Heft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519400 160
EAN / GTIN 2050001029560

Beschreibung

Ausführung:

Aus Hartholz, aus PEFC zertifizierten Waldbeständen, in handgerechter Form. Zwinge aus nahtlosem Stahlrohr, tief in das Heft eingepresst; dadurch kann das Heft beim Einschlagen der Feile nicht zerspringen. Die Zwinge ist unlösbar mit dem Heft verbunden.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb