• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Classic VDE Schraubendreher für Pozidriv-Schrauben

Artikel-Nr.: 5192.0 60
Netto: 7,18 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5192.0 60
EAN / GTIN 7610733062539
Herstellernummer PB 5192.0-60
L-Nummer L60060 1121

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic VDE Schraubendreher, vollisoliert bis 1000 V AC / 1500 V DC nach IEC/EN 60900
  • für Pozidriv-Schrauben
  • VDE geprüft, sicheres Arbeiten bis 1000 Volt Wechsel- oder 1500 Volt Gleichspannung
  • präzise, massgenaue Spitzen, optimaler Sitz in den Schrauben
  • schlanker Griff, platzsparend und ideal für feine Abstimmarbeiten
  • Farbcode pro Schraubentyp, schnelle Identifikation
  • hochwertige Materialisierung, beständig gegenüber Lösungsmitteln, Ölen, Säuren und Salzen
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte
  • Grösse 4 siehe Artikelgruppe PB 5192 SL

Merkmal:

  • Für Metallschrauben M: 1.6-2 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 150 mm
  • Klingenlänge: 60 mm
  • Pozidriv Schraubengrösse: 0
  • Profil: für Pozidriv-Schrauben

    Services & Produktberater

    Das könnte Sie auch interessieren

    Neue Sachnummer anlegen

    Sachnummer ändern

    Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.