• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Mess- und Kontrollplatte, BS 817, Klasse 1, 750x600x75 mm, Naturhartgestein

Artikel-Nr.: 517-907-1
Netto: 1.391,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

  • Norm: DIN 876
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 876
Produktart Messplatte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 517-907-1
Herstellernummer 517-907-1
L-Nummer L40700 580

Beschreibung

Beschreibung:

Granitplatten. Das Material dieser Granitplatten besteht aus besonders ausgesuchtem und feinkörnigem Granit. Spannungsfrei, in Jahrtausenden natürlich gealtert. Härter als Stahl. Unmagnetisch und elektrisch nicht leitend. Rostfrei, daher einfache Pflege.

Merkmal:

Genauigkeit: BS 817 1988
Metrisch

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.