• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tiefenmessschrauben-Einstellnormal 0-300 mm

Artikel-Nr.: 515-571
Netto: 4.091,00 €
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
Artikelnummer 515-571
EAN / GTIN 4946368096964
Herstellernummer 515-571
L-Nummer L40010 1957

Beschreibung

Beschreibung:

Zur Überprüfung und Kalibrierung von Tiefenmessschrauben. Ein mit Hartmetall bestückter Endmaßblock von 25 mm wird mitgeliefert und dient als Referenzpunkt. Die Endmaße, die in Stufen von 25 mm in einem robusten Gehäuse eingesetzt sind, ermöglichen eine genaue Einstellung der Tiefenmessschraube.

Merkmal:

Messbereich: 0 - 300
Mass: 430
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Holzbox mit Werksprüfzertifikat, 25 mm Referenzblock aus Hartmetall