• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN5-0.5000-H7LB IC08 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5140349
Netto: 225,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5140349
    EAN / GTIN 7291075199987
    Herstellernummer 5140349
    L-Nummer L24220 161

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Schneidkantenlänge (L) 0.374″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 6

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
    • Richtung (HAND): Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L): 0.374″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 6
    • Drallwinkel (FHA): 20 Degrees
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): BN5
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb