• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-SEI-3C-12 IC07 Einschneiden-Reib-WSP für die Bearbeitung von Aluminium und Messing

Artikel-Nr.: 5140218
Netto: 63,60 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie INDEXH-REAM

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5140218
    EAN / GTIN 7291075219937
    Herstellernummer 5140218
    L-Nummer L24220 60

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Reiben, Winkel 12 Degrees, Schneidkantenlänge (L) 17 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0, Schneideinsatzdicke (S) 2 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm

    Merkmal:

    • Winkel 12 Degrees
    • Schneidkantenlänge (L) 17 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 3.0
    • Schneideinsatzdicke (S) 2 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 4.4 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb