• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RM-BN8-23.000-H7LB IC908 Vollhartmetall-Reibköpfe, links gedrallt, für Durchgangsbohrungen, mit Schnellwechsel-Bajonettmechanismus für die HSC-Bearbeitung

Artikel-Nr.: 5140164
Netto: 339,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Reibahle

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5140164
    EAN / GTIN 7291075187670
    Herstellernummer 5140164
    L-Nummer L24220 5

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Reibahlen Wechselkopf, Schneidendurchmesser (DC) 23 mm, Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 8

    Merkmal:

    • Schneidendurchmesser (DC) 23 mm
    • Richtung (HAND) Left Hand
    • Schneidkantenlänge (L) 12.9 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 8
    • Drallwinkel (FHA) 20 Degrees
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) BN8
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb