• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Entgratemesser TRIMMEX SIMPLASTO mit Grafikklinge 629, 50 im Karton

Artikel-Nr.: 514.15
Preis pro 1 Stück
Netto: 344,08 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Messer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 514.15
EAN / GTIN 4002632801570
Herstellernummer 514.15
L-Nummer L60170 805
Hersteller Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Beschreibung

Beschreibung:

Innen Metall, außen Kunststoff, vorne rund.
Das TRIMMEX SIMPLASTO ist von rutschfestem Kunststoff umhüllt. Sie verwenden es am besten für feine und präzise Schneidarbeiten in Papier und Pappe. Oder Sie entgraten damit die verschiedensten Kunststoffteile. Mit der mitgelieferten Kunststoffkappe schirmen Sie die abgerundete Klinge sicher ab.
  • Basismaterial:
    Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
  • Besonders robust
    Und das nicht ohne Grund: Der Griff besteht im Innern aus Aluminium, die Klinge selbst ist mit zwei Metallschrauben befestigt. Auf die Stabilität können Sie sich also verlassen.
  • Besonders rutschfest
    Weil der Aluminiumkern von Kunststoff umgeben ist, erhöht das die Rutschfestigkeit Ihres Schneidwerkzeugs. So haben Sie das TRIMMEX SIMPLASTO auch mit verschwitzten Händen fest im Griff.
  • Praktische Öse
    Beim TRIMMEX SIMPLASTO müssen Sie auf eine Öse nicht verzichten. Hier können Sie einfach ein Band hindurchziehen und das Schneidwerkzeug aufhängen, wo immer Sie es brauchen.
  • Hauptschneidmaterialien:
    Kaschierte Folie
    Laminierte Folie
    Balsaholz
    Kunststoffgrat

Merkmal:

  • Griff: Standardgriff
  • Handhabung:Rechts- und Linkshänder
  • Sicherheitstechnik I: Keine Sicherheit
  • Sicherheitstechnik II: Feststehende Klinge
  • Transportsicherung: Schutzkappe
  • Auslöser: Hand
  • Ergonomie: Ergonomisch
  • Hauptschneidmaterialien: Kaschierte Folie, Laminierte Folie, Balsaholz, Kunststoffgrat, Vliesstoff, Filz, Gummigrat, Metallgrat
  • Abriebeigenschaften: Höchster Abriebschutz
  • Halterung/ Öse: ja
  • Klebebandritzer: nein
  • Basismaterial: Softgrip-ummantelter Aluminiumgriff
  • Softgrip: ja
  • Metalldetektierbar: nein
  • Montierte Klinge: 629.50
  • Optionale Klinge: 34.50, 834.65, 8629.65
  • Montierte Klinge Klingenform (Messer): Grafikklinge
  • Montierte Klinge Schneidkanten (Messer): 1-fach nutzbar
  • Montierte Klinge rostfrei (Messer): nein
  • Ersatzklingen im Griff: nein
  • Klingenwechsel ohne Werkzeug: ja
  • Klingenwechsel abschließbar: nein
  • Als Werbeartikel möglich: nein
  • GS-Zeichen (Text): nein

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb