• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 51325
Netto: 365,16 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Stahlflaschenkarre

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 51325
    EAN / GTIN 4017976251325
    Herstellernummer 51325
    L-Nummer L90080 931

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Stahlflaschen-Treppenkarre in stabiler Schweißkonstruktion mit Stahlblechschaufel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Mit 2 dreiarmigen Rad-Sternen, jeweils 3 TPE-Räder 160 mm Ø, Naben mit Kugellager. Für den Transport von 20, 40 und 50-Liter-Gasflaschen oder 11 und 33 kg Propangasflaschen auch über Treppen. Als Basis dient die Treppenkarre TK1325, zusätzlich ausgerüstet mit 4 gelochten Querstreben zum Anschrauben der Flaschenhalterungen mit Sicherungsketten. Bügel oben und Querstreben durchgebogen. Für den sicheren Transport von runden Gütern, wie Rollen, Kannen, Eimern usw. Zerlegte Anlieferung.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 200
    Gesamtbreite (mm): 590
    Gesamthöhe (mm): 1300
    Flaschenanzahl (Stück): 1
    Inhalt (Liter): 20-50
    Inhalt (kg): 11,33
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 160 x 40

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb