• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontale Ausführung, kompakt 0,2 mm, 0,002 mm, 8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-465-10E
Netto: 178,00 €
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-465-10E
EAN / GTIN 4946368676173
Herstellernummer 513-465-10E
L-Nummer L40010 11517

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Fühlhebel, der Ihnen die folgenden Vorteile bietet. Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 0,2
Skalenteilungswert: 0.002
Mass: 470
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: In einer Box einschließlich Einspannschaft ⌀8 mm, Taster ⌀2 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb