• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontale Ausführung, 1,5 mm, 0,01 mm, 4/8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-426-10A
Netto: 209,00 €
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-426-10A
EAN / GTIN 4946368675985
Herstellernummer 513-426-10A
L-Nummer L40010 13881

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Bereich: 1,5 mm
Skalierung: 0.01
Funktionen: Plus-Satz
Zoll-Metrisch: Metrisch
Geliefert: In einer Schachtel mit Schaft ø8/4 mm, Taststift ø1/2/3 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb