• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontal, 0,6 mm, 0,002 mm, 4/8 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-425-10A
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 223,00 €

Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Messtechnik analog
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 513-425-10A
Kopieren
EAN / GTIN 4946368676302
Kopieren
Herstellernummer 513-425-10A
Kopieren
L-Nummer L40010 13801
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein Fühlhebel, der Ihnen die folgenden Vorteile bietet. Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas.

Merkmal:

Bereich: 0,6 mm
Abstufung: 0.002
Funktionen: Plus-Satz
Zoll-Metrisch: Metrisch
Geliefert: In einer Schachtel mit Schaft ø8/4 mm, Taststift ø1/2/3 mm

Passende Produkte