• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

P3A Einsatz plan Ø1.5 L14 Stahl

Artikel-Nr.: 5113044
Netto: 12,80 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Messtaster

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5113044
EAN / GTIN 4059192041007
Herstellernummer 5113044
L-Nummer L40080 1592

Beschreibung

Beschreibung:

P3A Einsatz plan Ø1.5 L14 Stahl
  • Millimar Einsatz P3A
  • Material Messfläche: Stahl
  • Länge (mm): 14

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb