• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stahlflaschenkarre

Artikel-Nr.: 51122
Netto: 201,96 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
Produktart Stahlflaschenkarre

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 51122
EAN / GTIN 4017976511221
Herstellernummer 51122
L-Nummer L90080 930

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Stahlflaschenkarre aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Flaschenhalterungen mit Kettensicherung. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Für 1 Propangasflasche 11 kg Ø 300 mm oder 33 kg Ø 318 mm.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 100
Gesamtbreite (mm): 560
Gesamttiefe (mm): 666
Gesamthöhe (mm): 1240
Flaschenanzahl (Stück): 1
Flaschen-Durchmesser (mm): 300/318
Inhalt (kg): 11/33
Bereifung: Luft
Radgröße (mm): 260 x 85

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb